Tork rengjøringsklut W8 - med lavt fiberslipp
Rengjøringsklut Tork loer lite
TORK RENGJØRINGSKLUT SPESIAL W8 190493
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lavt fiberslipp
- Egner seg for bruk med løsemidler og rengjøringsmidler
- Godkjent for kontakt med matvarer
Universaltørkepapir – egner seg for mange typer rengjøring.
Antall kluter | 75 STK |
Platelengde x platebredde | 385 x 300 mm |
Farge | Turkis |
Lengde x bredde | 193 x 160 mm |
Arklengde | 385 mm |
Arkbredde | 300 mm |
Materiale | Cellulose |