Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tork rengjøringspapir for dispenser

Tørkepapir Tork for dispensereske
PAPIRRULL MINI SENTERRULL 1L HVIT 66309

Art.-nr. 0899800359

EAN 4046777256581

Priser vises for kunden etter pålogging
Tork rengjøringspapir for dispenser

Art.-nr. 0899800359

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 11 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Allsidig, kraftig rengjøringspapir

  • Ideelt til industribruk og som tørkepapir

  • Svært god absorbering av olje og vann
Næringsmiddelgodkjent og sertifisert av en tredjepart 23LD03546
  • art.nr. 0899800357 Dispenser Mini senterrull hvit er kompatibel med art.nr. 0899800359 papirrull mini senterrull 1-lag

  • art.nr .0899800353 Dispenser Midi senterrull hvit er kompatibel med art.nt. 0899800358 papirrull midi plus senterrull 1-lag
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Cellulose

Farge

Hvit

Antall lag

1 STK

Rullengde

120 m

Beleggvekt per m²

22,5 g

Rullbredde

215 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tork dispenser for rengjøringspapir

DISPENSER SENTERRULL MIDI 559000

Kan brukes med bare én hånd, noe som gjør den enkel å bruke
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger