Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tork tørkepapir

Tørkeklut Tork
PAPIRRULL NYFIBER 1-LAG 130109

Art.-nr. 0899800352
EAN 4046777240634

Priser vises for kunden etter pålogging
Tork tørkepapir

Art.-nr. 0899800352

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tørkepapir for flere bruksområder.
  • Ideelt for rengjøring av glass

  • Egnet for å tørke av hendene

  • Godkjent for kontakt med matvarer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Tørkepapir til flere bruksområder – for et bredt utvalg av rengjøringsbehov.

Materiale

Cellulose

Farge

Hvit

Antall lag

2 STK

Rullengde

390 mm

Beleggvekt per m²

26 g

Rullbredde

340 mm

Innvendig diameter

71 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tork gulvstativ for tørkepapir

TORK GULVSTATIV W1, RØD/SVART 652008

Enkel og ergonomisk etterfylling. Glassforsterkede tenner for enkel avriving av tørkepapir.
x 1 Ant.
Tork veggbrakett

VEGGSTATIV FOR INDUSTRIRULL TORK 652108

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger