Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tork rengjøringsklut på rull W1/W2/W3 - ekstra sterk

Vaskeklut Tork, industriell, ekstra sterk
INDUSTRIKLUT PÅ RULL EKSTRA STERK 570137

Art.-nr. 0899800501

EAN 4046777244137

Priser vises for kunden etter pålogging
Tork rengjøringsklut på rull W1/W2/W3 - ekstra sterk

Art.-nr. 0899800501

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Disse er de tykkeste, sterkeste Tork-vaskeklutene, og de er svært absorberende.
  • Profesjonelle rengjøringsresultater

  • Papir som egner seg for de absolutt tøffeste rengjøringsjobbene

  • Beskytter hendene mot varme/skarpe metalldeler

  • Sertifisert for bruk med matvarer

Kompatible produkter:


  • art.nr. 0899800695 Tork gulvstativ W1 røs/svart

  • art.nr. 0899800697 Tork veggstativ rød/svart

  • art.nr. 0899800337 Gulvstativ for industrirull metall

  • art.nr. 0899800707 Dispenser maxi senter W2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for bruk med løsemidler

Platelengde x platebredde

380 x 320 mm

Farge

Hvit

Antall avrivinger

160 STK

Arklengde

380 mm

Arkbredde

320 mm

Materiale

Cellulosefiber/polyester/polypropylen

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tork gulvstativ W1 - for industrirullpapir

TORK GULVSTATIV W1, RØD/SVART 652008

Enkel og ergonomisk etterfylling. Glassforsterkede tenner for enkel avriving av tørkepapir.
x 1 Ant.
Tork veggstativ W1 - for industrirullpapir

VEGGSTATIV FOR INDUSTRIRULL TORK 652108

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger