Tork veggbrakett
Veggmontert rullholder Tork f. tørkepapirruller
VEGGSTATIV FOR INDUSTRIRULL TORK 652108
Art.-nr.
0899800697
EAN 7322540430912
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Veggmonterte dispensere sparer gulvplass
- Ekstra høy kapasitet sparer tid ved etterfylling
Materiale | Metall |
Farge | Rød, Svart |
Bredde | 646 mm |
Dybde | 274 mm |
Høyde | 463 mm |
Rullbredde | 646 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.