Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Torpedo vater med magnet, Empire

Torpedo-vater med rørlåseskrue
TORPEDO VATER EMPIRE 14CM M.MAGNET

Art.-nr. 0714644025
EAN 4061975832306

Priser vises for kunden etter pålogging
Torpedo vater med magnet, Empire

Art.-nr. 0714644025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vater med magnet

Vater med magnet



  • Med V-spor og 4 libeller

  • Festeanordning til rør i enden av vateret

  • Gule libeller som er fastmontert i 0°,30°,45° og 90°

  • Lengde 140mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

14 cm

Høyde (H)

33 mm

Bredde (B)

33 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger