Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Art.-nr. 0714730101

EAN 4062856946303

Priser vises for kunden etter pålogging
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

Art.-nr. 0714730101
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
High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Min./maks. måleområde for dreiemoment

20-100 Nm

Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)

15-73 lbf.ft

Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi

8

Design

Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel

Dreiemomentverdi, hovedskala

5 Nm

Dreiemomentverdi, finskala

0,5 Nm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 3 %

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

ISO

6789-2

Lengde (L1)

422 mm

Spaklengde (L2)

318 mm

Håndtaklengde (L3)

205

Skrallehodehøyde (B1)

24 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

39 mm

Håndtaksdiameter (D1)

36 mm

Skrallehodebredde (D2)

45 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger