Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 40-200NM SERTIF

Art.-nr. 0714730200

EAN 4062856259403

Priser vises for kunden etter pålogging
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

Art.-nr. 0714730200
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
High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Min./maks. måleområde for dreiemoment

40-200 Nm

Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)

30-146 lbf.ft

Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi

8

Design

Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel

Dreiemomentverdi, hovedskala

5 Nm

Dreiemomentverdi, finskala

1 Nm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 3 %

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

ISO

6789-2

Lengde (L1)

524 mm

Spaklengde (L2)

419 mm

Håndtaklengde (L3)

205 mm

Skrallehodehøyde (B1)

24 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

39 mm

Håndtaksdiameter (D1)

36 mm

Skrallehodebredde (D2)

45 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger