Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 60-300NM SERTIF
Art.-nr. 0714730300
EAN 4062856259410


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Spor | 1/2 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 60-300 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 45-220 lbf.ft |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 8 |
Design | Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel |
Dreiemomentverdi, hovedskala | 5 Nm |
Dreiemomentverdi, finskala | 1 Nm |
Dreiemomentmålenøyaktighet | +/- 3 % |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
ISO | 6789-2 |
Lengde (L1) | 606 mm |
Spaklengde (L2) | 499 mm |
Håndtaklengde (L3) | 205 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 24 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 39 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 36 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 50 mm |