Torque wrench push-through ratchet 3/8 in Premium
Torque wrench push-through ratchet 3/8 in Premium
MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 20-100NM SERTIF


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Spor | 3/8 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 20-100 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 15-73 lbf.ft |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 8 |
Design | Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel |
Dreiemomentverdi, hovedskala | 5 Nm |
Dreiemomentverdi, finskala | 0,5 Nm |
Dreiemomentmålenøyaktighet | +/- 3 % |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
ISO | 6789-2 |
Lengde (L1) | 411 mm |
Spaklengde (L2) | 311 |
Håndtaklengde (L3) | 205 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 18 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 29 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 36 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 36 mm |