Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Torvhallkrok Torvhallkrok

Torvtakskrok
TORVHALLKROK 6 X 120 X 300 X 35 SORT

Art.-nr. 5390014500
EAN 4099618577543
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Torvtakskrok i sortlakkert stål

Torvtakskrok i sortlakkert stål



  • Innfesting: 4 mm kamstift, M8 franske skruer

  • Hull: Ø6mm / Ø9mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

Stål

Largeur

35 mm

Hauteur

6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger