Tråd med flussmiddelkjerne Innershield NR-211 MPE
MIG-sveisetråd, NR-211 MPE
RØRTRÅD PÅ SPOLE 0,9MM X 0,45 KG







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Innershield er en buesveisingsmetode der buen brenner mellom ledningen og målet.
- Pulveret skaper et gasskjold under sveising og produserer slagg på sveisestedet.
Klassifisering:
AWS A5.20-95 E71T-11
EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10
Tråddiameter (Ø) | 0.9 |
Type spole | Plastic coil S100 |
Min. lengdeutvidelse | 0 |
Min. strekkfasthet | 510 |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |