Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tråd med flussmiddelkjerne

Dekkgasstråd, MC710-H
LINCOLN SV.TRÅD OUTERSHIL MC710H 1,2X16

Art.-nr. 0982912037

EAN 5907707903991

Priser vises for kunden etter pålogging
Tråd med flussmiddelkjerne

Art.-nr. 0982912037
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
Metalltråd med flussmiddelkjerne og dekkgass for all posisjonssveising

Utmerket bueresultat, brukervennlig. Minimalt med slagg og sprut,


høy hastighet, utmerket mating, "robotkvalitet".


Enestående på graduerte plater, god motstand mot porøsitet.


Gode mekaniske egenskaper (CVN > 47 J, –30 °C). Jevn kvalitet.

Merknad

Klassifisering:


AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4


EN ISO 17632-A:T46 3MM 2 H5

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter (Ø)

1,2 mm

Lagviklet

Ja

Vekt

16 kg

Type spole

Metal coil B300

Overflate

Kobberbelagt

Min. lengdeutvidelse

26 %

Min. strekkfasthet

495 N/mm²

Produktvekt (per element)

16,000 kg

Dekkgass

Argon/CO2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kurvspoleadapter K 300

KURVSPOLEADAPTER FOR Ø 300

Adapter for bruk av 15 kg wire-kurvspoler i MM-enheter.