Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tråd med flussmiddelkjerne Outershield 81K2-H

MIG-sveisetråd, 81K2-H
LINCOLN SV.TRÅD OS 81K2 1,2MM D200

Art.-nr. 0982912086
EAN 8712067076066

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rutiltråd med flussmiddelkjerne for lave driftstemperaturer
  • Pulvertråd med flussmiddelkjerne og dekkgass, 1,5 % Ni-, Ti- og B-legering. Brukes til offshore og lignende bruksområder.

  • Utmerket sveisbarhet, minimalt med sprut, god passform.

  • Gode driftsegenskaper.

  • Utmerkede mekaniske egenskaper (CVN >80 J, –60 °C)

  • Lavt hydrogeninnhold (HDM < 5 ml/100g)

  • Jevn kvalitet.

  • Utmerket mating.
Merknad

Klassifisering:


AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (alle Ø)


EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø 1,2 mm)



Effekttype/beskyttelsesgass


DC+ M21 Ar+ > 15–25 % CO2 (en 439) 15–25 l/min.



Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter (Ø)

1,2 mm

Vekt

16 kg

Type spole

Metal coil B300

Min. lengdeutvidelse

23 %

Min. strekkfasthet

590 N/mm²

Produktvekt (per element)

16,000 kg

Dekkgass

Argon/CO2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger