Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trådkoppbørste Flettet stål med M14-tilkoblingsgjenger

Flettet børstekopp, stål
STÅLBØRSTE-KOPP M. GJENGER Ø.70MM

Art.-nr. 071469 01
EAN 4024835111072

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideell for bearbeiding av store stål- og støpeflater. For tungt og aggressivt børstearbeid.
  • Effektiv bearbeiding av store flater med høy slitestyrke takket være stålkoppbørsten flettet med klokkeretningen

  • For direkte bruk på vinkelslipere
Merknad
  • Bare børstetuppene virker på arbeidsstykket. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.

  • For optimalt resultat til bruk på kraftige vinkelslipere.

  • Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Fjerne slagg-, rust-, kalk-, betongrester

  • Rengjøring av sveisesømmer

  • Fjerne lakk og maling

  • Klargjøring av metalloverflater før lakkering

  • Metallbearbeidingsverksteder, sveisebedrifter, bilindustrien, skipsbygging/verft

Diameter (D)

65 mm

Utnyttbar trådlengde (H)

20 mm

Verktøyholder (d)

M14

Tråddiameter

0,50 mm

Antall fletter

18 STK

Materiale til tråd

Stål

Design

Herdet, tvunnet med klokken, Single row

Egnet for vinkelsliper (poengsystem)

4 av 4 punkter

Maks. omdreiningshastighet

12500 tr/min

EN-standard

1083-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger