Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trådløs vinkelsliper EWS 28-A

Batterivinkelsliper EWS 28-A 125mm skive
BATTERIVINKELSLIPER EWS 28-A 125MM LI

Art.-nr. 07002374
EAN 4056807115993
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
Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Nominell spenning

28 V/DC

Maks. tomgangsturtall

9000 tr/min

Maks. kappskivediameter

125 mm

Maskinvekt uten oppladbart batteri

1,8 kg

Nytteeffekt

500 W

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3 Ah

Trådløs vinkelsliper EWS 28-A inkludert:
1 x
Lader AL 60-LI-2 For oppladbart batteri LI 28 volt

BATTERILADER AL 60-LI-2

Antall: 1 x
2 x
Li-ion oppladbart batteri 28 V

BATTERI 28V/3,0 AH LI-ION (NY)

Beskrivelse:
3 Ah
Kraftig og robust batteripakke
Antall: 2 x
1 x
Hurtiglåsemutter Fixtec

FIXTEC HURTIGLÅS VINKELSLIPER M14 .125MM

Beskrivelse: Bytte av skive på vinkelslipere uten verktøy. Strammes og løsnes for hånd
Antall: 1 x
Handle
1 x
Handle

SIDEHÅNDTAK

Antall: 1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner
1 x
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2

Beskrivelse: Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Beskrivelse: Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batterisett LI-28 V, med lader og to batterier

KIT, LADER MED 2 STK 28V/5AH BATTERIER

To kraftige, robuste batterier og en lader i hver boks.