Tralle, sammenleggbar, alu
Sammenleggbare tralle aluminium
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hjul med blågrå massive gummihjul, rullelagre og sinkbelagt hus
- Svinghjul med midtstopper og fotbeskyttelse
- Lasteflate laget av aluminiumsplate
Lastoverflatebredde | 900 mm |
Lastoverflatedybde | 600 mm |
Håndtakshøyde | 990 mm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Hjuldiameter | 160 mm |
Farge | Aluminiumsfarget |
Materiale til lasteoverflate | Aluminium |
Produktvekt (per element) | 25000,000 g |
Bredde | 980 mm |
Dybde | 600 mm |