Transportanker
Transportanker
TRANSPORTANKER ELEMENT-OG MASSIVTRE 1,3T
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ASSY-transportankeret gjør at alle typer trekomponenter kan løftes trygt og enkelt.
Vedlikehold:
- Transportankeret må inspiseres av en ekspert/sikkerhetsrepresentant fra selskapet som bruker produktet minst én gang i året. I tillegg til eventuelle skader må graden av slitasje også fastslås.
- Modifikasjoner og reparasjoner, spesielt slike som involverer sveising av elementer til transportankeret, er ikke tillatt!
- Av sikkerhetsmessige årsaker må skruene bare brukes én gang.
Samsvar med maskindirektiv (89/392/EEC) i versjon 93/44/EEC.
Lastekapasiteten til transportankeret kombinert medTreskruer ASSY® 4 Kombi Teller ASSY 3.0 kombiskrue må kontrolleres i henhold til testrapport / eksperterklæring før hver transport, og må bekreftes separat.
For å transportere trekomponenter kombinert med Treskruer ASSY® 4 Kombi T eller ASSY 3.0 kombiskrue. Roterende bevegelser, vippe- og dreiebevegelser er mulig, også med last. Slike bevegelser er ufarlige.
![]() | |
Maks. Lastekapasitet | 1,3 t |
Overflate | Galvanisert |
Bøylelengde (c) | 165 mm |
Innvendig bredde (f) | 40 mm |
Materiale | Stål |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.