Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Transporterventil

Transportventil
TRANSPORTVENTIL SLANGELØSE DEKK 7 BAR

Art.-nr. 087960 47
EAN 4047376503779

Priser vises for kunden etter pålogging
Transporterventil

Art.-nr. 087960 47

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tåler høyt lufttrykk, passer til de fleste typer felg

Svært fleksibel tetningsleppe


  • God tetting


Patentert trykkplate med forhåndsbestemt brytepunkt


  • Det kreves ingen spesialverktøy for demontering

  • Forebygging av felgskade


Kombinerer fordelene ved gummi- og metallventiler


  • Høyere lufttrykk(opptil 7 bar)

  • Sparer tid og jobb


Temperaturbestandig fra -40 °C til +130°C

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt utformet for transportere og bobiler, offroad-kjøretøy og lette nyttekjøretøy

Lengde (L)

47 mm

Egnet for felghulldiameter

11,3 mm

Egnet for min. felgtykkelse

1,8 mm

Egnet for maks. felgtykkelse

4 mm

Maks. lufttrykk

7 bar

Maks. hastighet

210 km/h

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy for ventiler

MONTERINGSVERKTØY GUMMIVENTIL

x 1 Ant.
Dekkmonteringspasta

DEKKMONTERINGSPASTA SVART BØTTE 5 KG

For montering av bil-, lastebil- og motorsykkeldekk