TRAPPESTIGE P82-5
Trappestige P82-5 Khiment
TRAPPESTIGE, ELOKSERT 3 TRINN P82-5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
m bl.a. en fiks verktøyholder til å vippe inn i hyllen når den ikke er i bruk. En solid og elegant
trappestige med smarte detaljer. Trappestigen har bl.a gummilister i forkant av trinnene for
beskyttelse av leggene, noe som er veldig aktuelt hvis du står i trinnene og jobber. Mange
yrkesbrukeres favoritt. Maks belastning 150 kg.
• Kraftig godstykkelse!
• Påmontert kraftig aluhylle med rom for skruer o.l.
• Hyllen har en verktøyholder til å vippe ut
• Trappen er laget av en matt eloksert aluminium som
ikke sverter på hender eller klær og gir trappen et elegant utseende
• Plattformen låser seg i utslått posisjon, slik at trappen holder seg
stabil, den har samtidig to låsestag for ekstra sikkerhet
• Solide og riflede trinn for et sikkert fotfeste
• Myk list i forkant på trinn, platå og topphylle beskytter
benene når man står i stigen og jobber
• Bena har sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
• De tre laveste modellene er i.h.t kravene
fra Bra Arbeidsmiljøvalg (BAV)
• TÜV SÜD Tyskland - GS sertifisert
• 25 års garanti!
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Antall trinn (inkludert plattform) | 1 x 3 |
Lengde | 147 cm |
Skinnemål | 4,5 cm x 2,5 cm |
Stegavstand | 28 cm |
Trinndybde | 9,5 cm |
Plattformhøyde | 70 cm |
Plattformdimensjon | 28,5 x 30 cm |
Steglengde | 38 cm |
Høyde, vertikal | 139 cm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Stativhøyde | 70 cm |
Arbeidshøyde | 220 cm |
Rekkeviddehøyde | 270 cm |
Vekt | 5 kg |
Standarder | EN 131 |