Trappestige Khiment
Gardintrapp i alu med plattform Khiment Pro
TRAPPESTIGE, ELOKSERT 5 TRINN P80-5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hylle med rom for skruer etc.
- Solide og riflede trinn
- Ben med sklisikre, ikke el-ledende plastklosser
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert |
Antall trinn (inkludert plattform) | 1 x 5 |
Lengde | 191 cm |
Skinnemål | 4,5 cm x 2,5 cm |
Stegavstand | 27 cm |
Trinndybde | 9,5 cm |
Plattformhøyde | 120 cm |
Plattformdimensjon | 25 x 30 cm |
Steglengde | 42 cm |
Høyde, vertikal | 201 cm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Stativhøyde | 201 cm |
Arbeidshøyde | 270 cm |
Rekkeviddehøyde | 320 cm |
Vekt | 7,5 kg |
Standarder | EN 131 |