Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Traversjekk

Traversjekk AC
TRAVERSLØFTER 3,2T LUFTHYDR U.OPPHENG

Art.-nr. W163000320

EAN 4061975968128

Priser vises for kunden etter pålogging
Traversjekk

Art.-nr. W163000320

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Luft-hydraulisk traversjekk med lufttilkoblingssett

Enkel å montere og sikker


  • Lufthydraulikk

  • To-hånds betjening


Egenskaper


  • Slaglengde: 250 mm

  • Maks. bredde: 1610 mm

  • Bare 180 mm høy når jekken senkes
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

3,2 ton

Bredde

1610 mm

Min. høyde

230 mm

Min./maks. høyde

230-410 mm

Min./maks. trykk

8,5-12 bar

Typebeskrivelse

Traversløfter 3,2T

Materiale

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftregulator, størrelse 1, låsbar

R1/4 BLOKK MED REGULATOR.SMØRER

Trykkluftregulator for å tilføre trykkluftverktøy med ren, regulert og smurt luft. Dette er for å forbedre ytelsen og øke levetiden til verktøyet
x 1 Ant.
Veggbrakett for serviceenhet for trykkluft størrelse 1

VEGGBRAKETT FOR 1/4 REGULATOR

x 1 Ant.
Klassifisering etter arbeidsfamilie, annet

LUFTTILKOBLINGSSETT FOR AC TRAVERSLØFTER

x 1 Ant.
Traversløfter oppheng SD 32/40PHL KAR 55-80

OPPHENG FOR SD 32/40 PHL KAR 55-80

Traversløfter oppheng laget av robust stål for pålitelig og sikker løfting
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger