Tre-fix Reparasjonsmasse for tre
Smeltelim, kvistlim for treverk
TRE-FIX KVISTFYLL MAHOGNI
Art.-nr. 0890100207
EAN 4065746768191
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tre-fix -rask og enkel reparasjon av treverk
- Tre-fix er en fleksibel og vannavvisende reparasjonsmasse som gjør det enkelt å reparere skader på treverk, både innendørs og utendørs
- Passer til alle typer treverk og aksepterer de fleste overflatebehandlinger
- Sterk vedheft og fleksibel – følger treets naturlige bevegelse
- Herder raskt, slik at reparasjonen kan fullføres effektivt
- Tåler temperaturendringer, noe som sikrer langvarig holdbarhet
- Enkel påføring med minimalt spill, gjør det praktisk i bruk
- Tilgjengelig i flere farger for enkel matching med eksisterende treverk
- For bruk med limpistol
- Legg aldri varm limpistol på siden - hold den alltid i oppreist stilling
- Fjern aldri tre-fix staven fra limpistolen (se video hvordan du bytter stav)
- Forsegl posen grundig etter bruk
Dataark(X)
Tre-fix Reparasjonsmasse er ideell for reparasjon av skader på treverk i forskaling, møbler og andre treprosjekter. Den er egnet for både innendørs og utendørs bruk, og gir en rask og effektiv løsning for vedlikehold av treoverflater.
Bruk sammen med smeltelimpistol, arbeidstemperatur +160-180°C
- Slå på limpistolen og la den varmes opp
- Sett en stav med Tre-fix i limpistolen
- Fyll skaden med Tre-fix
- Avkjøl reparasjonen med en kjøleblokk av aluminium
- Avhengig av størrelsen på fyllingen bør man vente 10 - 20 minutter før reinskjæring
- Fjern overflødig masse med skjærejernet
- Slip reparasjonen med sandpapir når massen er herdet
- Når reparasjonen er pusset, kan den avsluttes med ønsket overflatebehandling, f.eks. olje, lakk, beis, maling mm.
Innhold: 9 stk staver/pakke Ø12 mm x29,5 cm
Mix-pakk 1 innhold:: Transparent kvist, furu, ek og mahogni.
Mix-pack 2 innhold: Ask, bøk, valnøtt, sort
Fordi treverk og overflatebehandling kan variere, og værforhold påvirker resultatet, anbefaler vi å teste produktet først for å sikre god vedheft og egnethet.
Vekt av innhold | 150 g |
Kjemisk base | Polyamid |
Farge | Mahogni |
Lengde | 150 mm |
Diameter | 12 mm |
Tetthet/betingelser | 0,98 g/cm³ / ved 23 °C |
Viskositet | 0,98 mPas |
Mykningspunkt | 120 °C |
Viskositetsbetingelser | ved 20 °C |
Min./maks. åpen tid | 10-40 s |
Min./maks. temperaturbestandighet | -15 til 120 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 5 År |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 15 til 25 °C |
Adhesjon | God |
Antall deler | 8 STK |