Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tre-fix kjølejern med håndtak

Kjøleblokk med håndtak for trereparasjon
KJØLEJERN MED HÅNDTAK

Art.-nr. 9501016402
EAN 4099618237690

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kjølejern i aluminium med håndtak i hard plast


For rask avkjøling av tre-fix reparasjonsmasse


Til reparasjoner i treverk og forskalling

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask avkjøling av tre-fix reparasjonsmasse

Instruksjoner

Bruksanvisning



  • Plasser kjølejernet raskt på toppen av Tre-fix reparasjonen.

  • La kjølejernet ligge på plass til reparasjonen har kjølt seg litt ned.

  • Reparasjonen er ferdig når kjølejernet enkelt kan fjernes.

Materiale

Aluminium/rustfritt stål/plast

Lengde

180 mm

Bredde

80 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger