Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trekantet VARIFIX®-brakett For festet montering av C-montasjeskinner (langsgående, tverrgående, diagonalt)

Trekantet VARIFIX-lask, sinkbelagt stål
VARIFIX TREKANTFESTE PRFL36/41

Art.-nr. 0862005071
EAN 4024835599986
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for monteringsskinne

36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Leglengde (L)

106 mm

Leglengde 2 (L)

106 mm

Tykkelse (t)

6 mm

Overflate

Sinkbelagt

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Lengde på avlangt hull (LL1)

30 mm

Lengde på avlangt hull 2 (LL2)

25 mm

Lengde på avlangt hull 3 (LL3)

50 mm

Bredde på avlangt hull (LB1)

11 mm

Bredde på avlangt hull 2 (LB2)

11 mm

Bredde på avlangt hull 3 (LB3)

11 mm

Hullavstand (LA)

46 mm

Produktvekt (per element)

215,680 g

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger