Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trekklo For bølgetråd

Trekklo for bølgetråd
TREKK-KLO M9 KLØR

Art.-nr. 0691500144
EAN 4024835928946

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Trekklo for rette og buede flater med mange bruksområder for uttrekking av store og avlange bulker for hånd eller ved bruk av slaghammer

Klørne trekker fra det laveste punktet og avslutter ved samme høyde


I motsetning til tradisjonelle systemer, der rettingen brukes bare på ett punkt, trekkes hele bulken med samme kraft.



Jevne overflater, kanter og buede metallplatedeler kan bearbeides


Klørne kan vendes slik at trekkloa kan tilpasses både rette- og buede flater

Merknad

Forsiktig! Trekkloa må ikke monteres på hydraulisk trekkutstyr.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner
  • Bruk klør med samme lengde på rette flater, tilpass klørne på buede flater.

  • Manuell trekking er tilstrekkelig på myke metallplatedeler, mens det anbefales å bruke slaghammer på harde og robuste metallplatedeler

Materiale

Stål

Produktvekt (per element)

934,000 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Universell slaghammer

SLAGHAMMER M14X2

For retting av deformasjoner på metallplatedeler, 4 kg.
x 1 Ant.
Bølgetråd

BØLGETRÅD FOR TREKKLO / MAXILIFT

Sveises fast i karosseriplata før uttrekking av bulker og trekkes med Maxilift med trekklo
x 50 Ant.
Elektrode For bølgetråd

ELEKTRODE M10 FOR BØLGETRÅD