Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trelamell

Trekoblingsplate
LAMELLO BØK STR.10 55X 19X 4MM

Art.-nr. 090725010

EAN 4011231854849

Priser vises for kunden etter pålogging
Trelamell

Art.-nr. 090725010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Utforming: Vanlige bøkeriller

  • Stor styrke ettersom koblingsplaten utvider seg litt ved bruk av lim
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Universelt koblingssystem for overflater, hjørner og rammer – flatt eller skrått

Lengde (l1)

55 mm

Bredde (b1)

19 mm

Tykkelse (h1)

4 mm

Størrelse

10

Lengde x bredde x tykkelse

55 x 19 x 4 mm

Materiale

Rødbøk

Design

Riflet

Installasjonslengde

60 mm

Installasjonsdybde

10 mm

Installasjonstykkelse

4 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger