Trelamell
Trekoblingsplate
Art.-nr. 09072500
EAN 4011231854832
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Vanlige bøkeriller
- Stor styrke ettersom koblingsplaten utvider seg litt ved bruk av lim
Universelt koblingssystem for overflater, hjørner og rammer – flatt eller skrått
![]() | |
Lengde (l1) | 45 mm |
Bredde (b1) | 15 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Størrelse | 0 |
Lengde x bredde x tykkelse | 45 x 15 x 4 mm |
Materiale | Rødbøk |
Design | Riflet |
Installasjonslengde | 55 mm |
Installasjonsdybde | 8 mm |
Installasjonstykkelse | 4 mm |