Treskrue ASSY®plus spesial
ASSYplus hode spes st stl A4 fors freset lomme
TRESKR ASSY PLUS SH AW20 A4 4,5X80/39
ASSYPLUS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tidsbesparende
- Mindre borespiss sørger for rask innsetting
- God tilpasning mellom bit og skrue gjør det er mulig å holde selv lange skruer godt fast
- Minimal utkammingseffekt
Energisparende
- ASSY-gjengen gir 50 % energibesparelse, slik at batterier og maskiner varer lenger
Fin overflate
- Borspissen bidrar til å forhindre at treet deler seg, slik at overflaten blir fin
- Forsenket hode
- Freselommene er ikke så aggressive som fresespor, siden de pakker tresponet ned i treverket under hodet og gir et fint resultat
Gode uttrekkingsverdier
- ASSY-gjengen gjør at det er vanskelig å vri skruen for langt, noe som gir gode uttrekkingsverdier
Omfattende bruksområder
- Freselommene betyr at skruen egner seg for både treverk og braketter
- Skruen fungerer godt på melamin og andre fine overflater
Treskruen er designet for bruk i konstruksjon og snekkerarbeid der det kreves en pen overflate.
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 80 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 44 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 48 mm |
Hodetype | Forsenket hode for freselomme |
Hodediameter (dh) | 9 mm |
Hodehøyde (k) | 3,5 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Kjernediameter | 2,65 mm |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4578 |
Overflate | Rustfritt stål-finish |
Produktvekt (per element) | 2,060 g |