Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskruer ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og borspiss, syrefast A4

ASSYplus special WoodWork, rustfritt stål A4
ASSY PLUS MINIHEAD SH AW10 A4 3,5X50/27

Art.-nr. 0169533550
EAN 4053479265957

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskruer ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og borspiss, syrefast A4

Art.-nr. 0169533550

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

A4-skrue med AW-spor, 60° linseformet hode og redusert borespiss som gir en fin utførelse

Tidsbesparende


  • Forkortet borspiss gjør den rask å skru inn

  • God tilpasning mellom bit og skrue gjør det er mulig å holde selv lange skruer godt fast

  • Minimal utkammingseffekt


Energisparende


  • ASSY-gjengen gir 50 % energibesparelse, slik at batterier og maskiner varer lenger


Fin utførelse


  • Borspissen bidrar til å forhindre at treet fliser, slik at overflaten blir fin

  • Hevet forsenket hode (60°) med liten diameter gjør skruen mindre synlig


Gode uttrekkingsverdier


  • ASSY-gjengene gjør det vanskelig skru for langt, noe som gir gode uttrekkingsverdier
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skruen egner seg for fasadekledning og gjerder av alle tretyper.

Nominell diameter (d)

3,5 mm

Lengde (l)

50 mm

Gjengelengde (lg) (lg)

30 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b) (b)

33 mm

Hodetype

Lite, ovalt senkhode 60 grader

Hodediameter (dh)

5 mm

Innvendig drev

AW10

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Kjernediameter

2,5 mm

Materiale

Rustfritt stål A4, 1.4578

Produktvekt (per element)

2,620 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger