Trinnbor HSS AlTiN SMART STEP
Stepped twist drill bit HSS AlTiN SMART STEP
TRINNBOR SMART STEP ALTIN 6-30MM T:10MM
Art.-nr. 0694451630
EAN 4065746562058
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. bordiameter | 6-30 mm |
Skaftdiameter | 10 mm |
Skaftlengde | 24 mm |
Lengde | 97 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | AlTiN |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Ikke-jernholdige metaller, Plast, Tre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.