Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trinnbor HSS SMART STEP Deepcut

TRINNBOR HSS SMARTSTEP DEEPCUT 8-20MM

Art.-nr. 0694459820

EAN 4062856812394

Priser vises for kunden etter pålogging
Trinnbor HSS SMART STEP Deepcut

Art.-nr. 0694459820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Det flerfunksjonelle trinnboret med AlCrN-belegg og unik SMART STEP-teknologi for høy presisjon, fleksibel bruk i metallplater og tillater for første gang boring av tykkere arbeidsstykker av konvensjonelt stål med styrke på opptil 1300 N/mm², støpejern, aluminium, messing, bronse, pleksiglass, plast og tre.

Presise, hull



Ingen verktøybytte og kortere bearbeidingstider


  • Eliminerer forboring med mindre spiralbor, nøyaktig punktboring uten utglidning

  • Eliminerer ekstra avgrading, da den neste større trinndiameteren utfører denne funksjonen

  • Kombinerer mange borehulldiametre i ett enkelt verktøy

  • Svært rask punktboring og raskere borefremdrift takket være fire kraftige skjærekanter og SMART STEP-teknologi


Fleksibel, smart bruk


  • Nå også egnet for tykkere arbeidsstykker med en materialtykkelse på opptil 10 mm (sammenlignet med konvensjonelle trinnbor, som er begrenset til metallplater opptil 4 mm tykkelse)

  • Spesialdesignet versjon som kombinerer alle kjernehulldimensjoner (dia. 3,3–10,2 mm) for gjennomgående hullgjenger M4-M12 til 1,5 x D i ett enkelt verktøy

  • For bruk med batteridriller og hånd- og søylebormaskiner

  • Til forskjell fra bruk av kjerneborkroner med magnetiske kjernebormaskiner er det ingen problemer med å nå vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. på T-bjelker) eller på grunn av lav klebeevne


Ekstremt komfortabel boring


  • Lettere boring

  • Problemfri bruk uten å hekte seg fast i arbeidsstykket

  • Ingen deformasjon av metallplater

  • Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull

  • Redusert kraft utøves på verktøyet under boreprosessen


AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg


  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1 050 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3 000 HV

  • Flerlagsstruktur for optimal sponfjerning og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer at materialet blir sveiset)


Tange med 3 flater


Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner
  • Sørg for at det er tilstrekkelig kjøling/smøring

  • Sørg for at matingen er jevn

  • Følg med på hastighetstabellen

  • Ikke skyv under kjerneboring – trinnboret vil automatisk trekke seg inn i metallet

  • Vær oppmerksom på den totale lengden på trinnboret under boring

Min./maks. bordiameter

8-20 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlengde

25 mm

Lengde

110 mm

Skaftform

Skaft med tre sider

Overflate

AlCrN

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Nøkkel
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Art. nr. Antall trinn Maks. boredybde Diameter på boreområdet [mm]
0694459310 6 1.5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
For dia. 22,0-30,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet n
Dia. 22,0–30,0
art.
1. boretrinn reduser for alle videre trinn til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 700 N/mm² 300 200
Ulegert og herdet stål ≤ 700 N/mm² 300 200
Lavlegert og herdet stål ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 300 200
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Støpejern ≤ 350 HB 300 150
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 350 200
Lavlegert kobber ≤ 400 N/mm² 300 200
Kortsponet messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Langsponet messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Varmeherding av plast 300 200
Termoplast 300 200
For dia. 9,0–19,0 og dia. 21,0–29,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet n
Dia. 9,0–19,0
art.
Dia. 21,0–29,0
art.
1. boretrinn reduser for alle videre trinn til 1. boretrinn reduser for alle videre trinn til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Ulegert og herdet stål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Lavlegert og herdet stål ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legert og herdet stål ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
High-speed stål ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Støpejern ≤ 350 HB 750 200 300 160
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Aluminiumslegeringer ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Lavlegert kobber ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Kortsponet messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Langsponet messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Varmeherding av plast 750 300 300 200
Termoplast 750 300 300 200
For dia. 4,5–12,5 og dia. 8,0–20,0
Materialgruppe Strekkfasthet n
Dia. 4,5–12,5
art.
Dia. 8,0–20,0
art.
1. boretrinn reduser for alle videre trinn til 1. boretrinn reduser for alle videre trinn til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Herdet stål med lav legering ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Legert herdet stål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitrert stål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Høyhastighetsstål ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Støpejern ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodulær grafittjern og formbart jern ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, kortsponet ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, langsponet ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Herdeplast 1500 500 850 300
Termoplast 1500 500 850 300
Anbefalte omdreiningshastigheter
For dia. 3,3–10,2 og dia. 4,0–12,0
Materialgruppe Strekkfasthet n
dia. 3,3–10,2
art.
dia. 4,0–12,0 art.
1. boretrinn reduser for alle videre trinn til 1. boretrinn reduser for alle videre trinn til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Ulegert herdet stål ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Herdet stål med lav legering ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legert herdet stål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitrert stål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Verktøystål ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Høyhastighetsstål ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Støpejern ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodulær grafittjern og formbart jern ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Aluminiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Kobber, lavlegert ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, kortsponet ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, langsponet ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Herdeplast 1900 900 1600 500
Termoplast 1900 900 1600 500
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteridrill ABS 12 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 POWER 2X5AH KOFFERT

Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm
x 1 Ant.
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Høytytende skjæreolje for tung maskinering og høye skjærehastigheter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger