Trinnbor HSS SMART STEP Deepcut
TRINNBOR HSS SMARTSTEP DEEPCUT 9-19MM
Art.-nr. 0694459919
EAN 4062856812387
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Presise, hull
Ingen verktøybytte og kortere bearbeidingstider
- Eliminerer forboring med mindre spiralbor, nøyaktig punktboring uten utglidning
- Eliminerer ekstra avgrading, da den neste større trinndiameteren utfører denne funksjonen
- Kombinerer mange borehulldiametre i ett enkelt verktøy
- Svært rask punktboring og raskere borefremdrift takket være fire kraftige skjærekanter og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, smart bruk
- Nå også egnet for tykkere arbeidsstykker med en materialtykkelse på opptil 10 mm (sammenlignet med konvensjonelle trinnbor, som er begrenset til metallplater opptil 4 mm tykkelse)
- Spesialdesignet versjon som kombinerer alle kjernehulldimensjoner (dia. 3,3–10,2 mm) for gjennomgående hullgjenger M4-M12 til 1,5 x D i ett enkelt verktøy
- For bruk med batteridriller og hånd- og søylebormaskiner
- Til forskjell fra bruk av kjerneborkroner med magnetiske kjernebormaskiner er det ingen problemer med å nå vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. på T-bjelker) eller på grunn av lav klebeevne
Ekstremt komfortabel boring
- Lettere boring
- Problemfri bruk uten å hekte seg fast i arbeidsstykket
- Ingen deformasjon av metallplater
- Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull
- Redusert kraft utøves på verktøyet under boreprosessen
AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1 050 °C
- Meget høy belegghardhet på 3 000 HV
- Flerlagsstruktur for optimal sponfjerning og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer at materialet blir sveiset)
Tange med 3 flater
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
- Sørg for at det er tilstrekkelig kjøling/smøring
- Sørg for at matingen er jevn
- Følg med på hastighetstabellen
- Ikke skyv under kjerneboring – trinnboret vil automatisk trekke seg inn i metallet
- Vær oppmerksom på den totale lengden på trinnboret under boring
Min./maks. bordiameter | 9-19 mm |
Skaftdiameter | 12 mm |
Skaftlengde | 25 mm |
Lengde | 102 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | AlCrN |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved |
| Nøkkel |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| Art. nr. | Antall trinn | Maks. boredybde | Diameter på boreområdet [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1.5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.