Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trinnborkrone Med stoppring

Trinnbor med stoppring

Art.-nr. 0627103133
EAN 4011231525084
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

7 mm

Lengde

133 mm

Arbeidslengde

83 mm

Egnet for skrue

7 mm diameter x 50 mm lengde

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger