Trippelmunnstykke
Trippelmunnstykke
HØYTRYKKSDYSE 15 GRADER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel bytting av stråle for alle typer rengjøring
Smal stråle med høyt trykk (0°), bred stråle med høyt trykk (25°) og bred stråle med lavt trykk (40°)
Når du bruker den integrerte sugeslangen for rengjøringsmiddel, brukes den brede lavtrykksstrålen (Merket CHEM på dysen) til å påføre rengjøringsmiddelet.
Slik bruker du rengjøringsmidler sammen med maskinen:
- Trekk ut slangen til rengjøringsmiddelet.
- Legg slangen til rengjøringsmiddelet i en beholder med ønsket rengjøringsmiddel.
- Still inn trippeldysen til «CHEM».
- Still inn doseringsventilen for rengjøringsmiddel til ønsket konsentrasjon. Etter bruk av rengjøringsmidler, skal det kjøres rent vann gjennom systemet for å skylde vekk rester av rengjøringsmiddelet .
![]() | |
Lengde | 22 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2, 1.4305 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.