Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trippelmunnstykke

Trippelmunnstykke
HØYTRYKKSDYSE 40 GRADER

Art.-nr. 0701200020
EAN 4061975233707

Priser vises for kunden etter pålogging
Trippelmunnstykke

Art.-nr. 0701200020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust, slitesterkt og smussresistent munnstykke for høytrykksspylere.

Enkel bytting av stråle for alle typer rengjøring


Smal stråle med høyt trykk (0°), bred stråle med høyt trykk (25°) og bred stråle med lavt trykk (40°)

Merknad

Når du bruker den integrerte sugeslangen for rengjøringsmiddel, brukes den brede lavtrykksstrålen (Merket CHEM på dysen) til å påføre rengjøringsmiddelet.



Slik bruker du rengjøringsmidler sammen med maskinen:


  • Trekk ut slangen til rengjøringsmiddelet.

  • Legg slangen til rengjøringsmiddelet i en beholder med ønsket rengjøringsmiddel.

  • Still inn trippeldysen til «CHEM».

  • Still inn doseringsventilen for rengjøringsmiddel til ønsket konsentrasjon. Etter bruk av rengjøringsmidler, skal det kjøres rent vann gjennom systemet for å skylde vekk rester av rengjøringsmiddelet .
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

22 mm

Materiale

Rustfritt stål A2, 1.4305

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter for forlengelsesslange

SKJØT FOR HØYTRYKKSSLANGE (M22X1,5 X2)

Ved hjelp av denne adapteren kan slangen tilkobles høytrykksfilteret.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger