Tørkepapir TORK Kjøkkenrull
Tørkepapirrull Tork
TORK EKSTRA KJØKKENRULL PLUS 120269
Art.-nr. 0899800365
EAN 7322540006292
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Godkjent for kontakt med matvarer.
Svært absorberende tørkepapir til hverdagsbruk.
Materiale | Cellulose |
Farge | Hvit |
Antall ark | 64 STK |
Antall lag | 2 STK |
Rullengde | 15,4 m |
Utvendig diameter | 10,7 cm |
Beleggvekt per m² | 40 g |
Rullbredde | 23 cm |