Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tørkepapirrull Wiper 440 Blå

Rull med tørkekluter PERFOMANCE 3-lags int disp
PAPIRRULL BLÅ 3L 24CM 119M 130081 W1/2

Art.-nr. 0899130081
EAN 7322540183818

Priser vises for kunden etter pålogging
Tørkepapirrull Wiper 440 Blå

Art.-nr. 0899130081

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Papir med høy ytelse, svært absorberende, slitesterkt, TAD-materiale
  • QuickDry for maksimal slitstyrke/absorpsjon

  • Fjerner effektivt olje

  • Slitesterkt når det er vått

  • Beskytter hendene mot varme/metall

  • Godkjent for kontakt med matvarer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Papir

Farge

Blå

Antall ark

350 STK

Antall lag

3 STK

Platelengde x platebredde

23,5 x 34 cm

Rullengde

119 m

Vekt av rull

7,2 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dispenserboks Reduserer overforbruk, ta så mye du trenger eller et ark av gangen

DISPENSER MAXI SENTER W2 653008