Trykkdorsett med trykkbordsskuff 10 deler
Pressedorsett med pressebordoppheng, 10 deler
DORSETT FOR VERKSTEDPRESSE, MED OPPHENG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Nyttig tillegg til enhver verkstedpresse opp til 25 tonn.
- Pressdorfestet kan monteres direkte og permanent på stempelet til vanlige verkstedpresser. Avhengig av stempeldiameteren kan den enten monteres direkte eller ved hjelp av den medfølgende reduksjonshylsen.
- Leveringsomfanget inkluderer også en reduksjonshylse for uvanlige stempeldimensjoner, som kan justeres etter kundens behov ved hjelp av en dreiebenk.
- Ved å sette trykkplaten inn i pressdorfestet, bruker pressingen hele stempeloverflaten. Pressdorfestet kan dermed forbli permanent festet til hydraulikkstempelet.
- Alle delene lagres oversiktlig i skuffen som følger med, like ved trykkbordet.
Leveringsomfang:
- 5 x trykkdor med kulelås, dia. 11; 15; 19; 25; 29 mm
- 1 x trykkplate for trykkdorfeste, dia. 60 mm (H = 10 mm)
- 1 x dorfeste for stempel, dia. 50 mm (ytre diameter, 60 mm)
- 1 x reduksjonshylse, dia. 50 mm til 40 mm
- 1 x tilpasset reduksjonshylse for stempel, dia. 30-45 mm
- 1 x oppbevaringshenger for trykkbord
Produktvekt (per element) | 4855,000 g |