Trykkfjær DIN 2095, fjærståltråd, sinkbelagt stål
DIN 2095 sinkbelagt stål
Art.-nr. 050615 35
EAN 4065746326117
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trykkfjærene er i samsvar med klasse 2 i henhold til DIN 2095
![]() | |
Utvendig diameter (d1) | 12 mm |
Tykkelse (d2) | 1,5 mm |
Lengde (l1) | 35 mm |
Antall viklinger | 8 STK |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Sinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Standarder | DIN 2095 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.