Trykkfjær DIN 2095, fjærståltråd, sinkbelagt stål
DIN 2095 sinkbelagt stål
TRYKKFJÆR DIN 2095-1,0X15X65-FST-ELZN
Art.-nr. 050610 65
EAN 4065746326100
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trykkfjærene er i samsvar med klasse 2 i henhold til DIN 2095
![]() | |
Utvendig diameter (d1) | 15 mm |
Tykkelse (d2) | 1 mm |
Lengde (l1) | 65 mm |
Antall viklinger | 13 STK |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Sinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Standarder | DIN 2095 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.