Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkfjær DIN 2095, fjærståltråd, sinkbelagt stål

DIN 2095 sinkbelagt stål
TRYKKFJÆR DIN 2095-1,5X15X65-FST-ELZN

Art.-nr. 050615 65

EAN 4065746332125

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkfjær DIN 2095, fjærståltråd, sinkbelagt stål

Art.-nr. 050615 65

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Trykkfjærene er i samsvar med klasse 2 i henhold til DIN 2095

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d1)

15 mm

Tykkelse (d2)

1,5 mm

Lengde (l1)

65 mm

Antall viklinger

15 STK

Materiale

Fjærstål

Overflate

Sinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Standarder

DIN 2095

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkfjær sortiment 335 stk. i Systemkoffert 4.4.1. DIN 2095

SORTIMENT TRYKKFJÆRER DIN 2095

Sinkbelagt fjærstål, blåkromatisert (A2K)