Mini-poleringsmaskin, trykkluft DMP 25
Pneumatisk mini-poleringsmaskin, DMP 25
POLERMASKIN GP 7009 75MM
Art.-nr. 07032330
EAN 4047376498624
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Komfortabelt og sklisikkert
Ergonomisk og gummiert håndtak
Uanstrengt arbeid og ideell for bruk på trange steder
Lett og kompakt design
Tilpasser seg oppgaven
Med hastighetskontroll
Ingen eksosluft i arbeidsområdet
Lyddempet luftuttak på enden av håndtaket
Optimal brukerkomfort.
Stor, praktisk justeringsventil
Nippel ikke inkludert
Verktøyholder | M6 |
Maks. tomgangsturtall | 2500 o/min |
Nytteeffekt | 224 W |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Maskinvekt | 0,5 kg |
Luftforbruk | 113 l/min |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Tilkoblingsgjenger | M6 |
SPANNER
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.