Trykkluft muttertrekker 1/2" Shinano SI1490BSR
TRYKKL MUTTERTREKKER 1/2" SHINANO
Art.-nr. 9501025997
EAN 4562241754365
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Shinano SI1490BSR er en høytytende slagtrekker utviklet i Japan, hvor Shinano har produsert pneumatiske verktøy i over 50 år. Med mer enn 2000 Nm brytemoment og en åttevinget motor leverer den imponerende kraft og rask respons, noe som gjør den ideell for krevende oppgaver i profesjonelle verksteder.
Typebeskrivelse | 1/2 MUTTERTREKKER |
Maks. løsnemoment | 2000 Nm |
Vibrasjon | 8,6 m/s² |
Driftstrykk | 6 mbar |
Maskinvekt | 1,9 kg |
Min. innvendig slangediameter | 6,35 mm |
Luftforbruk | 864 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 x 1/4 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 175 x 75 x 190 mm |