Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluft slangetrommel, annet

Trykkluft slangetrommel, annet
SLANGETROMMEL LUFT/VANN GUM.Ø.10MM L.15M

Art.-nr. 0699011015

EAN 4061975800565

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluft slangetrommel, annet

Art.-nr. 0699011015

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Slangelengde

15

Innvendig slangediameter

10

Lengde på tilførselsslange

1.5

Pneumatisk kobling

3/4 tomme BSP

Slangelengde (fra stopperkule)

0

Utvendig diameter på slange

17

Innvendig diameter på tilførselsslange

10

Utvendig diameter på tilførselsslange

17

Materiale til hus

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
wSafe® 2000 pneumatisk sikkerhetskobling Med innvendige gjenger

WSAFE 320 HUNNKUPLING INNV.GJ 3/8R

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.
wSafe® 4000 pneumatisk sikkerhetskobling Med innvendige gjenger

WSAFE 410 HUNNKUPLING INNV.GJENGE 3/8R

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.
x 1 Ant.
Sikkerhetsmuffe for trykkluft wSafe® 3100 med innvendig gjenge

WSAFE 310 HUNNKUPLING INNV.GJ. 3/8R

Denne trykkluftmuffen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU eller PVC-slanger.
x 1 Ant.
Innvendige gjenger plug-in nippel i 2000-serien

HANNIPPEL 320 INNV.GJENGE 3/8R

x 1 Ant.
Plug-in nippel Serie 310 innvendig gjenge

HANNIPPEL 310 INNV.GJENGE 3/8R

Herdede stålnipler med maks. lastbærende kapasitet og lang levetid.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger