Svivelledd For trykkluftverktøy
Luftsvivelledd 360°
TRYKKLUFT SVIVEL 360° 1/4"
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy fleksibilitet på trykkluftenheten gjør bruken mye enklere
Kan bøyes til minst 180°
Ingen bøying av tilkoblingsslangen.
Kan roteres hele 360°
Hindrer at trykkluftslangen vrir seg.
Et manometer kan kobles direkte til svivelleddet
Arbeidstrykket måles på trykkluftverktøyet.
Hver forbindelse fører til trykktap. Av denne grunn bør et trykkluftsystem bare ha så mange tilkoblinger som det virkelig er behov for. Utilstrekkelig driftstrykk fører til tap av ytelse.
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme ET x 1/4 tomme IT |
Strømningskapasitet | 750 l/min |