Slagskralle, trykkluft DSR 1/2"
Trykkluftskralle med slag, DSR 1/2 tomme
SKRALLE M.SLAG 1/2 DSR 1/2
Art.-nr. 0703110
EAN 4050382637932
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukervennlig
Høyre/venstre-rotasjonsbytte foran på skrallehodet og effektoppbygging uten omvendt moment
- Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Omdreiningshastighet | 400 o/min |
Maks. dreiemoment | 95 Nm |
Luftforbruk | 85 l/min |
Lengde | 275 mm |
Maskinvekt | 1,28 kg |
Driftstrykk | 6,3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Nominell diameter i tommer | 1/4 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.