Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftnippel Serie 320 PUR

Nippel, komforttilkobling, 2000-serien
HANNIPPEL 320 PUR 11MM

Art.-nr. 0699100811

EAN 4053479588568

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftnippel Serie 320 PUR

Art.-nr. 0699100811
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
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.


Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.



Lufttette tilkoblinger


Lavt strømforbruk og høy effektivitet



Herdede stålnipler


For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.



2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger



Materiale: Stål

Instruksjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Egnet for innvendig slangediameter

11,0 mm

Egnet for utvendig slangediameter

16,0 mm

Lengde (L)

56 mm

Overflate

Sinkbelagt

Nøkkelbredde (SW)

24 mm

Maks. trykk

16 bar

Strømningskapasitet

2100 l/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger