Trykkluftnippel Serie 320 innvendige gjenger
Plug-in nippel i 2000-serien innvendige gjenger
HANNIPPEL 320 INNV.GJENGE 1/4R
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.
Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.
Lufttette tilkoblinger
Lavt strømforbruk og høy effektivitet
Herdede stålnipler
For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.
2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.
Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger.
Materiale: Stål
Materiale | Stål |
Tilkoblingsgjenger | IG G 1/4 tomme |
Lengde (L) | 36 mm |
Overflate | ZN 8 sølvfarget |
Nøkkelbredde (SW) | 17 mm |
Maks. trykk | 16 bar |
Strømningskapasitet | 2,1 l/min |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |