Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftpistol

Blåsepistol
BLÅSEPISTOL MED RETT RØR L.490MM

Art.-nr. 07149214

EAN 4011231723282

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftpistol

Art.-nr. 07149214
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
Kontinuerlig justerbar
  • Isolert, ergonomisk håndtak

  • Lett, robust design
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Rett rør

Rørlengde

490 mm

Luftforbruk

500 l/min

Min./maks. temperaturområde

-20 til 60 °C

Lydtrykknivå

96 dB

Pneumatisk kobling

1/4 tomme FT

Vekt

150 g

Maks. driftstrykk

16 bar

Materiale

Polyoksymetylen

Dysehulldiameter

2,9 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Plug-in nippel 2000-serien

HANNIPPEL 320 UTV.GJENGE 1/4R

Med utvendige gjenger
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummimunnstykke For blåsepistoler

NOZ-RBR-F.BLWOUTGUN-46,5MM